Trajectoire Eclairage - JAIL APPL EXT 1XE27 MAX 75W AN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 0 lm
température de couleur - 0...0 K
adapté à un montage encastré - Non
montage en ligne continue possible - Non
puissance de lampe acceptée - 75...75 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700697290131
Réf. Sonepar
00246002300
Réf. Fournisseur
002300
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
flux lumineux utile
0 lm
température de couleur
0...0 K
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
puissance de lampe acceptée
75...75 W
douille
E27
largeur
113 mm
hauteur/profondeur
129 mm
longueur
290 mm
JAIL APPL EXT 1XE27 MAX 75W ANT