fin de vie
Trajectoire Eclairage - STORM PRO ENC LED 6W IP20 WH 3000K

Trajectoire Eclairage - STORM PRO ENC LED 6W IP20 WH 3000K

MDD SONEPAR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux utile - 500 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - II

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3760133353905

Réf. Sonepar

00246003469

Réf. Fournisseur

003469

Réf. Commerciale

Trajectoire Eclairage

température de couleur

3000...3000 K

flux lumineux utile

500 lm

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

blanc

adapté à un montage encastré

Oui

adapté à un montage en saillie

Non

montage mural

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Non

réglabilité

orientable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

transformateur électronique

appareillage fourni

Oui

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

émission de lumière

direct

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

couleur de la lumière

blanc

diamètre externe

90 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

58 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

STORM PRO ENC LED 6W IP20 WH 3000K