fin de vie
Trajectoire Eclairage - TORNADO PROJ LED 30W 4000K IP6

Trajectoire Eclairage - TORNADO PROJ LED 30W 4000K IP6

MDD SONEPAR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 2400 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • classe de protection - I

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00246003541

Réf. Fournisseur

003541

Réf. Commerciale

Trajectoire Eclairage

température de couleur

4000...4000 K

flux lumineux utile

2400 lm

indice de protection (IP)

IP65

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

noir

puissance de lampe acceptée

30...30 W

adapté à un montage sur rail

Non

montage mural

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Non

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Oui

adapté à un montage par serrage

Non

réglabilité

orientable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

matériau de la verrine

verre structuré

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

transformateur électronique

appareillage fourni

Oui

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

couleur de la lumière

blanc

largeur

195 mm

hauteur/profondeur

62.3 mm

longueur

278 mm

protection contre l'incendie « D »

Non

TORNADO PROJ LED 30W 4000K IP65 BK