Trajectoire Eclairage - PURE LED 2 ENC 1200X600 4000K 72W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 72 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - II
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700697280385
Réf. Sonepar
00246003562
Réf. Fournisseur
003562
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
puissance du système
72 W
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage encastré
Oui
montage en ligne continue possible
Non
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
verre transparent
finition du paralume
sans
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Non
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Oui
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
couleur de la lumière
ambre/ambre jaune
largeur
595 mm
hauteur/profondeur
11 mm
longueur
1195 mm
PURE LED 2 ENC 1200X600 4000K 72W