Trajectoire Eclairage - CADRE SAILLIE PURE LED 3 1200X
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation
longueur - 1200 mm
largeur - 300 mm
hauteur - 50 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700697280330
Réf. Sonepar
00246003564
Réf. Fournisseur
003564
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
type d'accessoire/pièce détachée
boîtier d'installation
longueur
1200 mm
largeur
300 mm
hauteur
50 mm
CADRE SAILLIE PURE LED 3 1200X300