Trajectoire Eclairage - CADRE SAILLIE PURE LED 3 1200X

Trajectoire Eclairage - CADRE SAILLIE PURE LED 3 1200X

MDD SONEPAR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation

  • longueur - 1200 mm

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 50 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3700697280460

Réf. Sonepar

00246003698

Réf. Fournisseur

003698

Réf. Commerciale

Trajectoire Eclairage

type d'accessoire/pièce détachée

boîtier d'installation

longueur

1200 mm

largeur

600 mm

hauteur

50 mm

CADRE SAILLIE PURE LED 3 1200X600