fin de vie
Trajectoire Eclairage - TORNADO PROJ LED 20W 4000K IP6

Trajectoire Eclairage - TORNADO PROJ LED 20W 4000K IP6

MDD SONEPAR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 1600 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • classe de protection - I

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00246003725

Réf. Fournisseur

003725

Réf. Commerciale

Trajectoire Eclairage

température de couleur

4000...4000 K

flux lumineux utile

1600 lm

indice de protection (IP)

IP65

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

blanc

puissance de lampe acceptée

20...20 W

adapté à un montage sur rail

Non

montage mural

Oui

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Non

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Oui

adapté à un montage par serrage

Oui

réglabilité

orientable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

matériau de la verrine

verre transparent

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

transformateur électronique

appareillage fourni

Oui

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

couleur de la lumière

blanc

largeur

149.9 mm

hauteur/profondeur

52.3 mm

longueur

233.7 mm

protection contre l'incendie « D »

Non

TORNADO PROJ LED 20W 4000K IP65 WH