Trajectoire Eclairage - CAMUS PRO 30W-IP44-3000K-BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 2350 lm
indice de protection (IP) - IP44
classe de protection - II
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760133353028
Réf. Sonepar
00246003729
Réf. Fournisseur
003729
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
2350 lm
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
2350...2350 lm
puissance de lampe acceptée
30...30 W
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
montage mural
Oui
adapté à une suspension
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
réglabilité
rotatif
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
matériau de la verrine
verre transparent
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
ballast électronique
appareillage fourni
Oui
réflecteur
sans
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
émission de lumière
direct
couleur de la lumière
ambre/ambre jaune
hauteur/profondeur
13 mm
diamètre externe
240 mm
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
CAMUS PRO 30W IP44 3000K BLANC