Trajectoire Eclairage - CORVI ENC RECT LED INT 4000K 38W IP20 WH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3700 lm
température de couleur - 4000...4000 K
adapté à un montage encastré - Oui
montage en ligne continue possible - Non
puissance de lampe acceptée - 38...38 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700697293309
Réf. Sonepar
00246004276
Réf. Fournisseur
004276
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
flux lumineux utile
3700 lm
température de couleur
4000...4000 K
adapté à un montage encastré
Oui
montage en ligne continue possible
Non
puissance de lampe acceptée
38...38 W
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
3
CORVI ENC RECT LED INT 4000K 38W IP20 WH