Trajectoire Eclairage - CORVI ENC RECT LED INT 4000K 48W IP20 WH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4250 lm
température de couleur - 4000...4000 K
adapté à un montage encastré - Oui
montage en ligne continue possible - Non
puissance de lampe acceptée - 48...48 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700697293316
Réf. Sonepar
00246004306
Réf. Fournisseur
004306
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
flux lumineux utile
4250 lm
température de couleur
4000...4000 K
adapté à un montage encastré
Oui
montage en ligne continue possible
Non
puissance de lampe acceptée
48...48 W
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
nombre de pôles
4
CORVI ENC RECT LED INT 4000K 48W IP20 WH