Trajectoire Eclairage - TEMPETE 2 FIXE NOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - II
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - noir
source lumineuse fournie - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700697290841
Réf. Sonepar
00246004532
Réf. Fournisseur
004532
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
noir
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
GU10
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
hauteur/profondeur
104 mm
diamètre externe
83 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
TEMPETE 2 FIXE NOIR