Trajectoire Eclairage - DESERT 2 ORIENTABLE NICKEL SAT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - II
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - nickel
adapté à un montage encastré - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700697290926
Réf. Sonepar
00246004540
Réf. Fournisseur
004540
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
nickel
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
lampe halogène haute tension
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
GU10
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
non requis
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
diamètre externe
94 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
104 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
DESERT 2 ORIENTABLE NICKEL SAT