fin de vie
Trajectoire Eclairage - DESERT 2 ORIENTABLE CHROME

Trajectoire Eclairage - DESERT 2 ORIENTABLE CHROME

MDD SONEPAR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

  • classe de protection - II

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3700697290933

Réf. Sonepar

00246004541

Réf. Fournisseur

004541

Réf. Commerciale

Trajectoire Eclairage

source lumineuse fournie

Non

indice de protection (IP)

IP20

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

classe de protection

II

DESERT 2 ORIENTABLE CHROME