Trajectoire Eclairage - WALT 2 FIXE NOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - II
couleur du boîtier/corps - noir
adapté à un montage encastré - Oui
source lumineuse fournie - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700697290964
Réf. Sonepar
00246004544
Réf. Fournisseur
004544
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
couleur du boîtier/corps
noir
adapté à un montage encastré
Oui
source lumineuse fournie
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
WALT 2 FIXE NOIR