Trajectoire Eclairage - AQUA SDB IP65 BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - II
couleur du boîtier/corps - blanc
source lumineuse fournie - Non
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700697291121
Réf. Sonepar
00246004560
Réf. Fournisseur
004560
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
II
couleur du boîtier/corps
blanc
source lumineuse fournie
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
AQUA SDB IP65 BLANC