Trajectoire Eclairage - DRACO ENC RD LED INT 38W 4000K IP20 WH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 38 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 4400 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700697293330
Réf. Sonepar
00246004620
Réf. Fournisseur
004620
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
puissance du système
38 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
4400 lm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
classe de protection
II
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
réglabilité
rotatif et orientable
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
variation LineSwitch
Non
réflecteur
mat
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
émission de lumière
direct
couleur de la lumière
blanc
hauteur/profondeur
145 mm
diamètre externe
250 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
DRACO ENC RD LED INT 38W 4000K IP20 WH