Trajectoire Eclairage - INTENSE ENC SOL LED 30W IP68
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2000 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP67
couleur du boîtier/corps - aluminium
source lumineuse - LED non interchangeable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700697293392
Réf. Sonepar
00246004624
Réf. Fournisseur
004624
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
flux lumineux utile
2000 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP67
couleur du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
matériau de la verrine
verre transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
variation LineSwitch
Non
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
puissance de lampe acceptée
30...30 W
hauteur/profondeur
270 mm
longueur
270 mm
diamètre externe
210 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
267 mm
diamètre d'encastrement
190 mm
section de conducteur
1.5 mm²
INTENSE ENC SOL LED 30W IP68