Trajectoire Eclairage - GRUS APPL EXT LED 7W IP54 WH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
flux lumineux - 480...480 lm
largeur - 70 mm
hauteur/profondeur - 105 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700697293644
Réf. Sonepar
00246004633
Réf. Fournisseur
004633
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
température de couleur
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
480...480 lm
largeur
70 mm
hauteur/profondeur
105 mm
longueur
250 mm
GRUS APPL EXT LED 7W IP54 WH