fin de vie
Trajectoire Eclairage - TORNADO 2 PROJ LED 50W 4000K I

Trajectoire Eclairage - TORNADO 2 PROJ LED 50W 4000K I

MDD SONEPAR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 50 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - noir

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00246004719

Réf. Fournisseur

004719

Réf. Commerciale

Trajectoire Eclairage

puissance du système

50 W

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP65

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

noir

flux lumineux

5300...5300 lm

adapté à un montage encastré

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

montage mural

Oui

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

douille

sans

tension nominale (Un)

230...230 V

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

largeur

227 mm

hauteur/profondeur

61.5 mm

longueur

277 mm

TORNADO 2 PROJ LED 50W 4000K IP65 BK