Trajectoire Eclairage - CONFORT UGR 16 600x600 IP20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3400 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
adapté à un montage encastré - Oui
largeur - 595 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760133353943
Réf. Sonepar
00246004726
Réf. Fournisseur
004726
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
flux lumineux utile
3400 lm
température de couleur
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage encastré
Oui
largeur
595 mm
hauteur/profondeur
38 mm
longueur
595 mm
CONFORT UGR 16 600x600 28W IP20 4000K BLANC