Trajectoire Eclairage - CAMUS UGR19 20W IP44 4000K BLA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux - 2000...2000 lm
adapté à un montage encastré - Oui
hauteur/profondeur - 13 mm
diamètre externe - 240 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760133353387
Réf. Sonepar
00246004739
Réf. Fournisseur
004739
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux
2000...2000 lm
adapté à un montage encastré
Oui
hauteur/profondeur
13 mm
diamètre externe
240 mm
CAMUS UGR19 20W IP44 4000K BLANC