Trajectoire Eclairage - CAMUS ECO DIRECT 230V 12W IP20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
flux lumineux - 990...990 lm
adapté à un montage encastré - Oui
hauteur/profondeur - 27 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760133352687
Réf. Sonepar
00246004741
Réf. Fournisseur
004741
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
température de couleur
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
990...990 lm
adapté à un montage encastré
Oui
hauteur/profondeur
27 mm
diamètre externe
168 mm
CAMUS ECO DIRECT 230V 12W IP20 4000K BLANC