Trajectoire Eclairage - CAMUS ECO DIRECT 230V 18WIP20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
flux lumineux - 1490...1490 lm
adapté à un montage encastré - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760133352694
Réf. Sonepar
00246004742
Réf. Fournisseur
004742
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP20
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
1490...1490 lm
adapté à un montage encastré
Oui
tension nominale (Un)
230...230 V
émission de lumière
direct
hauteur/profondeur
27 mm
diamètre externe
225 mm
CAMUS ECO DIRECT 230V 18W IP20 4000K BLANC