Trajectoire Eclairage - HALO PLAF-SUSP LED 25W 3000K B
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 25 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
flux lumineux - 1900...1900 lm
puissance de lampe acceptée - 25...25 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760133352779
Réf. Sonepar
00246004753
Réf. Fournisseur
004753
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
puissance du système
25 W
température de couleur
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
1900...1900 lm
puissance de lampe acceptée
25...25 W
HALO PLAF-SUSP LED 25W 3000K BLANC