Trajectoire Eclairage - HALO PLAF-SUSP LED 35W 3000K B
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 35 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
flux lumineux - 3050...3050 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760133352809
Réf. Sonepar
00246004755
Réf. Fournisseur
004755
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
puissance du système
35 W
température de couleur
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
3050...3050 lm
HALO PLAF-SUSP LED 35W 3000K BLANC