Trajectoire Eclairage - CYLINDER DIAM70 20W IP65 3000K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1700 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 - 2726.8...2726.8 °C
longueur - 618 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760133353141
Réf. Sonepar
00246004763
Réf. Fournisseur
004763
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
flux lumineux utile
1700 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP65
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
2726.8...2726.8 °C
longueur
618 mm
diamètre externe
75 mm
CYLINDER DIAM70 20W IP65 3000K TRANSPARENT