Trajectoire Eclairage - CYLINDER DIAM70 20W IP65 4000K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1800 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 - 3726.8...3726.8 °C
longueur - 618 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760133353158
Réf. Sonepar
00246004764
Réf. Fournisseur
004764
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
flux lumineux utile
1800 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP65
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
3726.8...3726.8 °C
longueur
618 mm
diamètre externe
75 mm
CYLINDER DIAM70 20W IP65 4000K TRANSPARENT