Trajectoire Eclairage - CYLINDER DIAM70 40W IP65 3000K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 40 W
flux lumineux utile - 3600 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 - 2726.8...2726.8 °C
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760133353165
Réf. Sonepar
00246004765
Réf. Fournisseur
004765
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
puissance du système
40 W
flux lumineux utile
3600 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP65
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
2726.8...2726.8 °C
longueur
1210 mm
diamètre externe
75 mm
CYLINDER DIAM70 40W IP65 3000K TRANSPARENT