Trajectoire Eclairage - CYLINDER DIAM70 40W IP65 4000K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 40 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760133353172
Réf. Sonepar
00246004766
Réf. Fournisseur
004766
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
puissance du système
40 W
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP65
CYLINDER DIAM70 40W IP65 4000K TRANSPARENT