Trajectoire Eclairage - CYLINDER DIAM100 65W IP68 4000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 65 W
flux lumineux utile - 6200 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP68
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 - 3726.8...3726.8 °C
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760133353226
Réf. Sonepar
00246004771
Réf. Fournisseur
004771
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
puissance du système
65 W
flux lumineux utile
6200 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP68
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
3726.8...3726.8 °C
longueur
1520 mm
diamètre externe
105 mm
CYLINDER DIAM100 65W IP68 4000K TRANSPARENT