Trajectoire Eclairage - STORM ONE 6W-IP65-BBC-38-4000K-BLANC-DIMM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - LED non interchangeable
source lumineuse fournie - Oui
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - blanc
type de tension - AC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760133353875
Réf. Sonepar
00246004811
Réf. Fournisseur
004811
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
indice de protection (IP)
IP65
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...50 °C
puissance du système
6 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux
490...490 lm
flux lumineux utile
490 lm
hauteur/profondeur
27.2 mm
diamètre externe
88 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
STORM ONE 6W-IP65-BBC-38°-4000K-BLANC-DIMM