Trajectoire Eclairage - KIT LED 6,5W GU10 4000 K BLANC

Trajectoire Eclairage - KIT LED 6,5W GU10 4000 K BLANC

MDD SONEPAR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 6.5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 450 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3700697265832

Réf. Sonepar

00246004813

Réf. Fournisseur

004813

Réf. Commerciale

Trajectoire Eclairage

puissance du système

6.5 W

température de couleur

4000...4000 K

flux lumineux utile

450 lm

indice de protection (IP)

IP20

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

blanc

flux lumineux

450...450 lm

puissance de lampe acceptée

6.5...6.5 W

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage encastré

Oui

adapté à un montage en saillie

Non

montage mural

Oui

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage par serrage

Non

réglabilité

non ajustable

source lumineuse

LED interchangeable

douille

GU10

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

variation LineSwitch

Non

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

hauteur/profondeur

104 mm

diamètre externe

78 mm

KIT LED 6,5W GU10 4000 K BLANC FIXE