Trajectoire Eclairage - STORM THOR ROTATIF 15W36 3000

MDD SONEPAR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • flux lumineux - 1150...1150 lm

  • réglabilité - rotatif

  • hauteur/profondeur - 102 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3760133352854

Réf. Sonepar

00246004814

Réf. Fournisseur

004814

Réf. Commerciale

Trajectoire Eclairage

température de couleur

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps

blanc

flux lumineux

1150...1150 lm

réglabilité

rotatif

hauteur/profondeur

102 mm

diamètre externe

145 mm

STORM THOR ROTATIF 15W36° 3000K ROND BLANC DIMM