Trajectoire Eclairage - STORM BASSE LUMINANCE 6W IP20

MDD SONEPAR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 6 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux utile - 650 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3760133352700

Réf. Sonepar

00246004817

Réf. Fournisseur

004817

Réf. Commerciale

Trajectoire Eclairage

puissance du système

6 W

température de couleur

3000...3000 K

flux lumineux utile

650 lm

indice de protection (IP)

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

blanc

flux lumineux

650...650 lm

puissance de lampe acceptée

6...6 W

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage encastré

Oui

adapté à un montage en saillie

Non

montage mural

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage par serrage

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

douille

sans

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

variation LineSwitch

Oui

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

indice de protection contre les chocs (IK)

IK06

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...50 °C

hauteur/profondeur d'encastrement

110 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

STORM BASSE LUMINANCE 6W IP20 38° 3000K ROND BLANC