Trajectoire Eclairage - STORM BASSE LUMINANCE 6W IP20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
flux lumineux - 700...700 lm
adapté à un montage encastré - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760133352717
Réf. Sonepar
00246004818
Réf. Fournisseur
004818
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP20
flux lumineux
700...700 lm
adapté à un montage encastré
Oui
STORM BASSE LUMINANCE 6W IP20 38° 4000K ROND BLANC