Trajectoire Eclairage - BLOCK APPL EXT 2xGU10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - noir
largeur - 68 mm
hauteur/profondeur - 150 mm
longueur - 92 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700697265771
Réf. Sonepar
00246004898
Réf. Fournisseur
004898
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
couleur du boîtier/corps
noir
largeur
68 mm
hauteur/profondeur
150 mm
longueur
92 mm
BLOCK APPL EXT 2xGU10