Trajectoire Eclairage - SMILE 2 APPL EXT 1xE27 MAX 75W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 120 mm
hauteur/profondeur - 135 mm
longueur - 249 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700697265412
Réf. Sonepar
00246004903
Réf. Fournisseur
004903
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
largeur
120 mm
hauteur/profondeur
135 mm
longueur
249 mm
SMILE 2 APPL EXT 1xE27 MAX 75W ANT