Trajectoire Eclairage - SMILE 3 APPL EXT 1xE27 MAX 75W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - E27
Degré de protection (NEMA) - 3
largeur - 120 mm
hauteur/profondeur - 135 mm
longueur - 249 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700697265429
Réf. Sonepar
00246004904
Réf. Fournisseur
004904
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
douille
E27
Degré de protection (NEMA)
3
largeur
120 mm
hauteur/profondeur
135 mm
longueur
249 mm
SMILE 3 APPL EXT 1xE27 MAX 75W ANT