Trajectoire Eclairage - ALCALIN HUB LED 15W 4000K 1100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1100 lm
température de couleur - 4000...4000 K
hauteur/profondeur - 93 mm
diamètre externe - 270 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700697265641
Réf. Sonepar
00246004905
Réf. Fournisseur
004905
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
flux lumineux utile
1100 lm
température de couleur
4000...4000 K
hauteur/profondeur
93 mm
diamètre externe
270 mm
ALCALIN HUB LED 15W 4000K 1100LM BLC