fin de vie
Trajectoire Eclairage - HALO PLAF-SUSP LED 35W 4000K B

Trajectoire Eclairage - HALO PLAF-SUSP LED 35W 4000K B

MDD SONEPAR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • puissance du système - 35 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux - 3100...3100 lm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3760133352823

Réf. Sonepar

00246004934

Réf. Fournisseur

004934

Réf. Commerciale

Trajectoire Eclairage

couleur du boîtier/corps

blanc

puissance du système

35 W

température de couleur

4000...4000 K

flux lumineux

3100...3100 lm

HALO PLAF-SUSP LED 35W 4000K BLANC