Trajectoire Eclairage - HALO PLAF-SUSP LED 35W 4000K N
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 35 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
flux lumineux - 3100...3100 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760133352816
Réf. Sonepar
00246004935
Réf. Fournisseur
004935
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
puissance du système
35 W
température de couleur
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
3100...3100 lm
HALO PLAF-SUSP LED 35W 4000K NOIR