fin de vie

Trajectoire Eclairage - CLOUD 2 PROJ RECHARGEABLE 20W

MDD SONEPAR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 6000...6000 K

  • flux lumineux - 1600...1600 lm

  • largeur - 68 mm

  • hauteur/profondeur - 234 mm

  • longueur - 290 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3760133353271

Réf. Sonepar

00246005005

Réf. Fournisseur

005005

Réf. Commerciale

Trajectoire Eclairage

température de couleur

6000...6000 K

flux lumineux

1600...1600 lm

largeur

68 mm

hauteur/profondeur

234 mm

longueur

290 mm

CLOUD 2 PROJ RECHARGEABLE 20W 5000K