Trajectoire Eclairage - FILO APPL 3 COLLERETTES 12W CC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1000 lm
indice de protection (IP) - IP65
largeur - 105 mm
hauteur/profondeur - 70 mm
longueur - 230 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760133352984
Réf. Sonepar
00246005012
Réf. Fournisseur
005012
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
flux lumineux utile
1000 lm
indice de protection (IP)
IP65
largeur
105 mm
hauteur/profondeur
70 mm
longueur
230 mm
FILO APPL 3 COLLERETTES 12W CCT IP65