Trajectoire Eclairage - NEODE PROJ GU10 IP54 INOX 316L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
réglabilité - orientable
douille - GU10
hauteur/profondeur - 135 mm
diamètre externe - 62 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760133354025
Réf. Sonepar
00246005018
Réf. Fournisseur
005018
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
indice de protection (IP)
IP54
réglabilité
orientable
douille
GU10
hauteur/profondeur
135 mm
diamètre externe
62 mm
NEODE PROJ GU10 IP54 INOX 316L