Trajectoire Eclairage - BOREALE ENC 316L 4W 3000K

Trajectoire Eclairage - BOREALE ENC 316L 4W 3000K

MDD SONEPAR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 460 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP68

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • hauteur/profondeur - 54 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3760133354018

Réf. Sonepar

00246005028

Réf. Fournisseur

005028

Réf. Commerciale

Trajectoire Eclairage

flux lumineux utile

460 lm

température de couleur

3000...3000 K

indice de protection (IP)

IP68

source lumineuse

LED non interchangeable

hauteur/profondeur

54 mm

diamètre externe

76 mm

BOREALE ENC 316L 4W 3000K