Trajectoire Eclairage - TORNADO RESI CCT 20W IP65 GR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de lampe acceptée - 20...20 W
largeur - 94.7 mm
hauteur/profondeur - 22 mm
longueur - 112.4 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760302550647
Réf. Sonepar
00246005267
Réf. Fournisseur
005267
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
puissance de lampe acceptée
20...20 W
largeur
94.7 mm
hauteur/profondeur
22 mm
longueur
112.4 mm
TORNADO RESI CCT 20W IP65 GR