Trajectoire Eclairage - TORNADO RESI PROJ LED 10W 3000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux - 800...800 lm
largeur - 94.7 mm
hauteur/profondeur - 22 mm
longueur - 112.4 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760302550784
Réf. Sonepar
00246005270
Réf. Fournisseur
005270
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux
800...800 lm
largeur
94.7 mm
hauteur/profondeur
22 mm
longueur
112.4 mm
TORNADO RESI PROJ LED 10W 3000K IP65 GR
NoticePDF