Trajectoire Eclairage - TORNADO RESI PROJ LED 20W 3000

Trajectoire Eclairage - TORNADO RESI PROJ LED 20W 3000

MDD SONEPAR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux - 1600...1600 lm

  • largeur - 94.7 mm

  • hauteur/profondeur - 22 mm

  • longueur - 112.4 mm

Minimum d'achat

  • 40 unité(s)

EAN

3760302550388

Réf. Sonepar

00246005271

Réf. Fournisseur

005271

Réf. Commerciale

Trajectoire Eclairage

température de couleur

3000...3000 K

flux lumineux

1600...1600 lm

largeur

94.7 mm

hauteur/profondeur

22 mm

longueur

112.4 mm

TORNADO RESI PROJ LED 20W 3000K IP65 GR