Trajectoire Eclairage - TORNADO RESI PROJ LED RGB 20W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux - 1600...1600 lm
couleur de la lumière - RGB
largeur - 94.7 mm
hauteur/profondeur - 22 mm
longueur - 112.4 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760302550135
Réf. Sonepar
00246005274
Réf. Fournisseur
005274
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
flux lumineux
1600...1600 lm
couleur de la lumière
RGB
largeur
94.7 mm
hauteur/profondeur
22 mm
longueur
112.4 mm
TORNADO RESI PROJ LED RGB 20W IP65 GR