Trajectoire Eclairage - TORNADO RESI PROJ LED 80W 3000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux - 7510...7510 lm
largeur - 205 mm
hauteur/profondeur - 31 mm
longueur - 276 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760302550500
Réf. Sonepar
00246005290
Réf. Fournisseur
005290
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux
7510...7510 lm
largeur
205 mm
hauteur/profondeur
31 mm
longueur
276 mm
TORNADO RESI PROJ LED 80W 3000K IP65 GR